Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 90x46x2,5, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 90x46x2,5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 90x46x2,5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 90x46x2,5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 90x46x2,5, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284670
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284670
EAN/GTIN:
     4057223500073
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 90x46x2,5 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Variante:
90x46x2,5
d2 x d1 x S:
90x46x2,5
Werkstoff:
Stahl
Antriebsgröße:
2,5
s:
2,5
d2:
90
d1:
46
Durchmesser 2:
90
Durchmesser 1:
46
Stärke:
2,5 mm
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
2,5 mm
Länge:
46 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Durchmesser:
90 mm
Innendurchmesser:
46 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder 90x46x2,5, tellerfeder, tellerfeder verzinkt, 2093-90-46-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4839*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,1231*
€ 9,66649
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,3831*
€ 8,78589
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,3338*
€ 2,77722
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,9739*
€ 2,34894
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9239*
€ 2,28944
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8539*
€ 2,20614
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4839*
€ 1,76584
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.