Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 80x41x4, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 80x41x4, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 80x41x4, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 80x41x4, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 80x41x4, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284668
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284668
EAN/GTIN:
     4057223500141
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 80x41x4 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Scheibenform:
Rund
Werkstoff:
Stahl
Antriebsgröße:
4
s:
4
d2:
80
d1:
41
Durchmesser 2:
80
Durchmesser 1:
41
Stärke:
4 mm
Variante:
80x41x4
d2 x d1 x S:
80x41x4
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
4 mm
Außendurchmesser:
80 mm
Länge:
41 mm
Innendurchmesser:
41 mm
Durchmesser:
80 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder din 2093 stahl, tellerfeder, 2093-80-41-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2423*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,1106*
€ 13,22161
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,5206*
€ 12,51951
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,2406*
€ 12,18631
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,7706*
€ 11,62701
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,9615*
€ 3,52419
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8023*
€ 3,33474
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2423*
€ 2,66834
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.