Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 40x16,3x2, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 40x16,3x2, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 40x16,3x2, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 40x16,3x2, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 40x16,3x2, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284606
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284606
EAN/GTIN:
     4057223500332
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 40x16,3x2 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Scheibenform:
Rund
Werkstoff:
Stahl
Antriebsgröße:
2
s:
2
d2:
40
d1:
16,3
Durchmesser 2:
40
Durchmesser 1:
16,3
Stärke:
2 mm
Variante:
40x16,3x2
d2 x d1 x S:
40x16,3x2
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
2 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Länge:
16,3 mm
Innendurchmesser:
16,3 mm
Durchmesser:
40 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder din 2093 stahl, tellerfeder, 2093-40-16,3-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,248*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5234*
€ 3,00285
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3812*
€ 0,45363
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.