Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 20x10,2x1, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 20x10,2x1, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 20x10,2x1, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 20x10,2x1, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284556
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284556
EAN/GTIN:
     4057222809092
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 20x10,2x1 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Scheibenform:
Rund
Steigung:
1,0
Durchmesser 2:
20
Durchmesser 1:
10,2
Spezial 2:
3. Abmessung
Stärke:
1 mm
Gewicht per 100 in kg:
0,17
d2 x d1 x S:
20x10,2x1
Material/Güte:
St
Variante:
20x10,2x1
Antriebsgröße:
1
Werkstoff:
Stahl
s:
1
d2:
20
d1:
10,2
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
1 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Länge:
10,2 mm
Innendurchmesser:
10,2 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder 20x10,2x1, tellerfeder, tellerfedern d10,2, 2093-20-10,2-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0294*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7113*
€ 2,03645
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4228*
€ 1,69313
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0644*
€ 0,07664
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0547*
€ 0,06509
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0496*
€ 0,05902
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.