Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 20x8,2x0,5, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 20x8,2x0,5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 20x8,2x0,5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 20x8,2x0,5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 20x8,2x0,5, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284546
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284546
EAN/GTIN:
     4057223501056
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 20x8,2x0,5 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Scheibenform:
Rund
Durchmesser 2:
20
Durchmesser 1:
8,2
Stärke:
0,5 mm
Variante:
20x8,2x0,5
d2 x d1 x S:
20x8,2x0,5
Antriebsgröße:
0,5
Werkstoff:
Stahl
s:
0,5
d2:
20
d1:
8,2
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
0,5 mm
Länge:
8,2 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Innendurchmesser:
8,2 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
2093
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,02*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5703*
€ 1,86866
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,297*
€ 1,54343
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.