Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 6x30 A2 blank, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 6x30 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 6x30 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 6x30 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 6x30 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 6x30 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 6x30 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 6x30 A2 blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-284205
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284205
EAN/GTIN:
     4028203874569
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 6x30 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank Spannstift schwere Ausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Abscherkraft:
26,04
Gewicht per 100 in kg:
0,42
W:
1,25
s:
1,25
Materialstärke:
1,25
d1:
6,7
d:
6
l:
30
a:
1,2
d2:
3,9
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
30 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
1481
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0695*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,891*
€ 1,06029
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1419*
€ 0,16886
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1282*
€ 0,15256
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1242*
€ 0,1478
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1145*
€ 0,13626
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1109*
€ 0,13197
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0903*
€ 0,10746
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0695*
€ 0,08271
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.