Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 6x20 A2 blank, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 6x20 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 6x20 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 6x20 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 6x20 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 6x20 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 6x20 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 6x20 A2 blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-284200
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284200
EAN/GTIN:
     4028203874514
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 6x20 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank Spannstift schwere Ausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
s:
1,25
Abscherkraft:
26,04
Gewicht per 100 in kg:
0,28
W:
1,25
Materialstärke:
1,25
d1:
6,7
d:
6
l:
20
a:
1,2
d2:
3,9
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
20 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
1481
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0871*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2536*
€ 1,49178
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1748*
€ 0,20801
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1577*
€ 0,18766
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1534*
€ 0,18255
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1411*
€ 0,16791
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1361*
€ 0,16196
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,1112*
€ 0,13233
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0871*
€ 0,10365
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.