Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 5x40 A2 blank, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 5x40 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 5x40 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 5x40 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 5x40 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 5x40 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 5x40 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 5x40 A2 blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-284190
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284190
EAN/GTIN:
     4028203874392
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 5x40 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank Spannstift schwere Ausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Abscherkraft:
17,54
Gewicht per 100 in kg:
0,38
W:
1,0
s:
1
Materialstärke:
1,0
d1:
5,6
d:
5
l:
40
a:
0,9
d2:
3,4
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
40 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
1481
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0802*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4815*
€ 1,76299
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1444*
€ 0,17184
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1418*
€ 0,16874
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1302*
€ 0,15494
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1028*
€ 0,12233
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0802*
€ 0,09544
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.