Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 3x4 A2 blank, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 3x4 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 3x4 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 3x4 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 3x4 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 3x4 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 3x4 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 3x4 A2 blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-284103
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284103
EAN/GTIN:
     4028203873579
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 3x4 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank Spannstift schwere Ausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Abscherkraft:
6,32
Gewicht per 100 in kg:
0,01
W:
0,6
s:
0,6
Materialstärke:
0,6
d1:
3,5
d:
3
l:
4
a:
0,5
d2:
2,1
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
4 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
1481
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,034*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0567*
€ 0,06747
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0512*
€ 0,06093
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0475*
€ 0,05653
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.