Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 1,5x12 A2 blank, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 1,5x12 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 1,5x12 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 1,5x12 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 1,5x12 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 1,5x12 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 1,5x12 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 1,5x12 A2 blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-284068
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284068
EAN/GTIN:
     4028203873227
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 1,5x12 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank Spannstift schwere Ausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Abscherkraft:
1,58
Gewicht per 100 in kg:
0,01
W:
0,3
s:
0,3
Materialstärke:
0,3
d1:
1,8
d:
1,5
l:
12
a:
0,25
d2:
1,1
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
12 mm
Durchmesser:
1,5 mm
Norm:
1481
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0122*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,629*
€ 0,74851
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5239*
€ 0,62344
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0235*
€ 0,02797
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0122*
€ 0,01452
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.