Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 1,5x10 A2 blank, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 1,5x10 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 1,5x10 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 1,5x10 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 1,5x10 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 1,5x10 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 1,5x10 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 1,5x10 A2 blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-284067
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284067
EAN/GTIN:
     4028203873210
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 1,5x10 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank Spannstift schwere Ausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Abscherkraft:
1,58
Gewicht per 100 in kg:
0,01
W:
0,3
s:
0,3
Materialstärke:
0,3
d1:
1,8
d:
1,5
l:
10
a:
0,25
d2:
1,1
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
10 mm
Durchmesser:
1,5 mm
Norm:
1481
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0201*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0587*
€ 1,25985
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8603*
€ 1,02376
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.