Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 1x10 A2 blank, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 1x10 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 1x10 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 1x10 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 1x10 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 1x10 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 1x10 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 1x10 A2 blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-284058
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284058
EAN/GTIN:
     4028203873111
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 1x10 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank Spannstift schwere Ausführung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Spannstifte
s:
0,2
Abscherkraft:
0,7
Gewicht per 100 in kg:
0,00
W:
0,2
Materialstärke:
0,2
d1:
1,3
d:
1
l:
10
a:
0,15
d2:
0,8
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
10 mm
Durchmesser:
1 mm
Norm:
1481
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0252*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7253*
€ 2,05311
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,069*
€ 0,08211
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0485*
€ 0,05772
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.