Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 5x75 Stahl blank, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 5x75 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 5x75 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 5x75 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 5x75 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 5x75 Stahl blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-283920
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     283920
EAN/GTIN:
     4057221844636
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung - Abmessung: 5 x 75
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Abscherkraft:
17,54
s:
1
d2:
3,4
d1:
5,6
d:
5
l:
75
a:
0,9
Materialstärke:
1,0
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
75 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
1481
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0719*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,714*
€ 2,03966
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4347*
€ 1,70729
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1269*
€ 0,15101
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1182*
€ 0,14066
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1143*
€ 0,13602
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0931*
€ 0,11079
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0719*
€ 0,08556
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.