Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 6x10 Stahl blank, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 6x10 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 6x10 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 6x10 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 6x10 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 6x10 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 6x10 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 6x10 Stahl blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-283379
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     283379
EAN/GTIN:
     4028203213603
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung - Abmessung: 6 x 10
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
W:
1,25
Abscherkraft:
26,04
s:
1,25
d2:
3,9
d1:
6,7
d:
6
l:
10
a:
1,2
Materialstärke:
1,25
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
1481
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0214*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2353*
€ 2,66001
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0878*
€ 0,10448
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0851*
€ 0,10127
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0497*
€ 0,05914
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0377*
€ 0,04486
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.