Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 5x40 Stahl blank, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 5x40 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 5x40 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 5x40 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 5x40 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 5x40 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 5x40 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 5x40 Stahl blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-283374
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     283374
EAN/GTIN:
     4028203214051
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung - Abmessung: 5 x 40
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
W:
1,0
Abscherkraft:
17,54
s:
1
d2:
3,4
d1:
5,6
d:
5
l:
40
a:
0,9
Materialstärke:
1,0
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
1481
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0292*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,353*
€ 2,80007
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1052*
€ 0,12519
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1019*
€ 0,12126
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.