Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 3x26 Stahl blank, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 3x26 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 3x26 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 3x26 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 3x26 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 3x26 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 3x26 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 3x26 Stahl blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-283326
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     283326
EAN/GTIN:
     4028203213405
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung - Abmessung: 3 x 26
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
W:
0,6
Abscherkraft:
6,32
s:
0,6
d2:
2,1
d1:
3,5
d:
3
l:
26
a:
0,5
Materialstärke:
0,6
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
26 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
1481
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0119*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1705*
€ 2,5829
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8102*
€ 2,15414
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0119*
€ 0,01416
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.