Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1474 Steckkerbstifte 8x40 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1474 Steckkerbstifte 8x40 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 8x40 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 8x40 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 8x40 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 8x40 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282695
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282695
EAN/GTIN:
     4057221814653
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
DIN 1474 8x40 Stahl, blank Steckkerbstifte
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
d2:
8,20-8,40
d:
8
l:
40
c:
1
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
40,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
1474
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4199*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6999*
€ 0,83288
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5899*
€ 0,70198
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5699*
€ 0,67818
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5199*
€ 0,61868
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5099*
€ 0,60678
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4199*
€ 0,49968
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.