Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1474 Steckkerbstifte 4x18 Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1474 Steckkerbstifte 4x18 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 4x18 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 4x18 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 4x18 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 4x18 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282629
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282629
EAN/GTIN:
     4057221813977
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
DIN 1474 4x18 Stahl, blank Steckkerbstifte
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Werkstoffart:
Stahl
d2:
4,15-4,30
d:
4
l:
18
c:
0,5
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
10,6
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
18 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
1474
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,50*
1 Packung enthält 100 Stück (€ 0,225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.