Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1474 Steckkerbstifte 4x16 Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1474 Steckkerbstifte 4x16 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 4x16 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 4x16 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 4x16 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 4x16 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282628
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282628
EAN/GTIN:
     4057221813953
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
DIN 1474 4x16 Stahl, blank Steckkerbstifte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Gewindeart:
ohne Gewinde
Abscherkraft:
10,6
Werkstoffart:
Stahl
d2:
4,15-4,30
d:
4
l:
16
c:
0,5
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
16 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
1474
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,897*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0897* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,447*
€ 1,72193
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,287*
€ 1,53153
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,197*
€ 1,42443
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,157*
€ 1,37683
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,107*
€ 1,31733
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,897*
€ 1,06743
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.