Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1474 Steckkerbstifte 4x12 Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1474 Steckkerbstifte 4x12 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 4x12 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 4x12 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 4x12 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 4x12 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282626
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282626
EAN/GTIN:
     4057221813939
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
DIN 1474 4x12 Stahl, blank Steckkerbstifte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Gewindeart:
ohne Gewinde
Abscherkraft:
10,6
Werkstoffart:
Stahl
d2:
4,15-4,30
d:
4
l:
12
c:
0,5
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
12 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
1474
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,385*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0385* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,645*
€ 0,76755
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.