Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1474 Steckkerbstifte 1,5x6 Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1474 Steckkerbstifte 1,5x6 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 1,5x6 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 1,5x6 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 1,5x6 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 1,5x6 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282571
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282571
EAN/GTIN:
     4057221813557
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
DIN 1474 1,5x6 Stahl, blank Steckkerbstifte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Gewindeart:
ohne Gewinde
Abscherkraft:
1,6
Werkstoffart:
Stahl
d2:
1,60-1,63
d:
1,5
l:
6
c:
0,2
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
6 mm
Durchmesser:
1,5 mm
Norm:
1474
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,023* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,50*
€ 1,785
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.