Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1473 Zylinderkerbstifte mit Fase 1,5x16 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1473 Zylinderkerbstifte mit Fase 1,5x16 Stahl blank
DIN 1473 Zylinderkerbstifte mit Fase 1,5x16 Stahl blank
DIN 1473 Zylinderkerbstifte mit Fase 1,5x16 Stahl blank
DIN 1473 Zylinderkerbstifte mit Fase 1,5x16 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282334
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282334
EAN/GTIN:
     4057221809031
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
DIN 1473 Stahl Zylinderkerbstifte - Abmessung: 1,5 x 16
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d2:
1,60-1,63
d1:
1,5
d:
1,5
l:
16
c:
0,2
Antrieb:
ohne
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
16 mm
Durchmesser:
1,5 mm
Norm:
1473
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0805*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1342*
€ 0,1597
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1214*
€ 0,14447
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1175*
€ 0,13983
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1086*
€ 0,12923
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1046*
€ 0,12447
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.