Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1472 Paßkerbstifte 10x50 Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1472 Paßkerbstifte 10x50 Stahl blank
DIN 1472 Paßkerbstifte 10x50 Stahl blank
DIN 1472 Paßkerbstifte 10x50 Stahl blank
DIN 1472 Paßkerbstifte 10x50 Stahl blank
DIN 1472 Paßkerbstifte 10x50 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282230
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282230
EAN/GTIN:
     4057221807181
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
DIN 1472 10x50 Stahl, blank Passkerbstifte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Gewindeart:
ohne Gewinde
Abscherkraft:
63,2
Werkstoffart:
Stahl
d1:
10
d:
10
l:
50
c:
1,2
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
1472
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2345*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,2469* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,0285*
€ 5,98392
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,1945*
€ 2,61146
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,0945*
€ 2,49246
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,0345*
€ 2,42106
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,9145*
€ 2,27826
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,8645*
€ 2,21876
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 1,5445*
€ 1,83796
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,2345*
€ 1,46906
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.