Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1471 Kegelkerbstifte 8x12 A1 / 1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1471 Kegelkerbstifte 8x12 A1 / 1.4305 blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 8x12 A1 / 1.4305 blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 8x12 A1 / 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282070
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282070
EAN/GTIN:
     4057221801578
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 8x12 A1 / 1.4305, blank Kegelkerbstifte
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
8,20-8,40
d:
8
l:
12
c:
1
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
40,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Länge:
12 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
1471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9593*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5293*
€ 1,81987
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,3793*
€ 1,64137
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2693*
€ 1,51047
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2393*
€ 1,47477
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1793*
€ 1,40337
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9593*
€ 1,14157
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.