Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1471 Kegelkerbstifte 12x90 Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1471 Kegelkerbstifte 12x90 Stahl blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 12x90 Stahl blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 12x90 Stahl blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 12x90 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282019
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282019
EAN/GTIN:
     4057221804029
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 12x90 Stahl, blank Kegelkerbstifte
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Werkstoffart:
Stahl
d2:
12,25-12,50
d:
12
l:
90
c:
1,6
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
91
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
90 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
1471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,024*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,4048* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,074*
€ 3,65806
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,814*
€ 3,34866
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,674*
€ 3,18206
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,574*
€ 3,06306
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,504*
€ 2,97976
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,024*
€ 2,40856
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.