Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1471 Kegelkerbstifte 10x100 Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1471 Kegelkerbstifte 10x100 Stahl blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 10x100 Stahl blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 10x100 Stahl blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 10x100 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-281996
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281996
EAN/GTIN:
     4057221803947
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 10x100 Stahl, blank Kegelkerbstifte
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Werkstoffart:
Stahl
d2:
10,20-10,45
d:
10
l:
100
c:
1,2
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
63,2
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
1471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5985*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,5197* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,8885*
€ 4,62732
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,6885*
€ 4,38932
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,5385*
€ 4,21082
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,4185*
€ 4,06802
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,2685*
€ 3,88952
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,5985*
€ 3,09222
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.