Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1471 Kegelkerbstifte 10x45 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1471 Kegelkerbstifte 10x45 Stahl blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 10x45 Stahl blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 10x45 Stahl blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 10x45 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-281988
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281988
EAN/GTIN:
     4057221803824
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 10x45 Stahl, blank Kegelkerbstifte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Abscherkraft:
63,2
Werkstoffart:
Stahl
d2:
10,20-10,45
d:
10
l:
45
c:
1,2
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
1471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8144*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3144*
€ 1,56414
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1844*
€ 1,40944
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0744*
€ 1,27854
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0444*
€ 1,24284
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0144*
€ 1,20714
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8144*
€ 0,96914
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.