Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1471 Kegelkerbstifte 10x40 Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1471 Kegelkerbstifte 10x40 Stahl blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 10x40 Stahl blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 10x40 Stahl blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 10x40 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-281987
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281987
EAN/GTIN:
     4057221803800
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 10x40 Stahl, blank Kegelkerbstifte
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Werkstoffart:
Stahl
d2:
10,20-10,45
d:
10
l:
40
c:
1,2
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
63,2
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
1471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3325*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,2665* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,0825*
€ 2,47818
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,8825*
€ 2,24018
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,8225*
€ 2,16878
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,7325*
€ 2,06168
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,6625*
€ 1,97838
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,3325*
€ 1,58568
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.