Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1471 Kegelkerbstifte 10x36 Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1471 Kegelkerbstifte 10x36 Stahl blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 10x36 Stahl blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 10x36 Stahl blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 10x36 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-281986
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281986
EAN/GTIN:
     4057221803787
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 10x36 Stahl, blank Kegelkerbstifte
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Werkstoffart:
Stahl
d2:
10,20-10,45
d:
10
l:
36
c:
1,2
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
63,2
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
36 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
1471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,229*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,2458* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,919*
€ 10,61361
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,849*
€ 10,53031
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,539*
€ 10,16141
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,169*
€ 9,72111
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,819*
€ 9,30461
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,229*
€ 7,41251
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.