Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1471 Kegelkerbstifte 1,5x6 Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1471 Kegelkerbstifte 1,5x6 Stahl blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 1,5x6 Stahl blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 1,5x6 Stahl blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 1,5x6 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-281842
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281842
EAN/GTIN:
     4057221801813
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 1,5x6 Stahl, blank Kegelkerbstifte
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Werkstoffart:
Stahl
d2:
1,60-1,63
d:
1,5
l:
6
c:
0,2
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
1,6
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
6 mm
Durchmesser:
1,5 mm
Norm:
1471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,605*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0721* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,76*
€ 11,6144
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,10*
€ 7,259
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,91*
€ 7,0329
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,71*
€ 6,7949
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,46*
€ 6,4974
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,445*
€ 5,28955
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,605*
€ 4,28995
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.