Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1440 Scheiben 10 x 20 x 2,5, für Bolzen, Produktklasse A, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1440 Scheiben 10 x 20 x 2,5, für Bolzen, Produktklasse A, A2 blank
DIN 1440 Scheiben 10 x 20 x 2,5, für Bolzen, Produktklasse A, A2 blank
DIN 1440 Scheiben 10 x 20 x 2,5, für Bolzen, Produktklasse A, A2 blank
DIN 1440 Scheiben 10 x 20 x 2,5, für Bolzen, Produktklasse A, A2 blank
DIN 1440 Scheiben 10 x 20 x 2,5, für Bolzen, Produktklasse A, A2 blank
DIN 1440 Scheiben 10 x 20 x 2,5, für Bolzen, Produktklasse A, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-281688
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281688
EAN/GTIN:
     4028203859429
Suchbegriffe:
DIN 1440
DIN 1440 Scheibe
DIN 1440 Unterlegscheibe
ISO 8738
DIN 1440 A 2 Scheiben für Bolzen - Abmessung: 10 x 20 x 2,5
Weitere Informationen:
s:
2,5
d2:
20
d1:
10
d:
10 mm
Material:
Edelstahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2,5 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Norm:
1440
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0421*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,069*
€ 1,27211
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0774*
€ 0,09211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0716*
€ 0,0852
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0696*
€ 0,08282
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0559*
€ 0,06652
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.