Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 45, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos, niedrige Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 45, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 45, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 45, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 45, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 45, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos, niedrige Form
Artikel-Nr.:
     5417F-281069
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281069
EAN/GTIN:
     4057223496260
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 8 (
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantmutter niedrige Form
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Außensechskant
Schlüsselweite:
70
s:
70
d:
45
h:
45
M1:
32
Normart:
DIN
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
45
Durchmesser:
45 mm
Norm:
985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,7672*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,1772*
€ 18,06087
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,0272*
€ 17,88237
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,2772*
€ 16,98987
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,7272*
€ 16,33537
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,3072*
€ 15,83557
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,7672*
€ 12,81297
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.