Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 979 Kronenmuttern M 16, Stahl Klasse 4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 979 Kronenmuttern M 16, Stahl Klasse 4 blank
DIN 979 Kronenmuttern M 16, Stahl Klasse 4 blank
DIN 979 Kronenmuttern M 16, Stahl Klasse 4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-280770
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     280770
EAN/GTIN:
     4057221961463
Suchbegriffe:
DIN 979
Kronenmutter DIN 979
din 979 m16
din 979
Schlitzgrund rund, gerundet oder abgeschrägt nach Wahl des Herstellers. Die Kronenmuttern dürfen nach Wahl des Herstellers mit oder ohne Gewinde in der Krone geliefert werden. Die Stirnseiten der Kronen dürfen gerundet sein. 
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kronenmutter
N:
4,5
m:
13
d:
16
Schlüsselweite:
24
W:
7
s:
24
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Gewinde:
M 16
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
4
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
13
Durchmesser:
16 mm
Norm:
979
Weitere Suchbegriffe: 979-16-04 Au
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5851*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,4133*
€ 5,25183
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,0033*
€ 4,76393
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0181*
€ 1,21154
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9299*
€ 1,10658
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8999*
€ 1,07088
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8699*
€ 1,03518
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7251*
€ 0,86287
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5851*
€ 0,69627
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.