Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 Linsensenkschrauben M 8 x 50, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 966 Linsensenkschrauben M 8 x 50, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 8 x 50, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 8 x 50, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 8 x 50, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 8 x 50, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-280361
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     280361
EAN/GTIN:
     4057221521117
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
DIN 966 8x50 A4, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l:
50
b:
34
f:
2
k:
4
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht per 100 in kg:
1,89
Gewinde:
M 8
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
14,5
s:
4
N:
2
d:
8
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
50 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
966
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2948*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4848*
€ 0,57691
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4148*
€ 0,49361
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4048*
€ 0,48171
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3648*
€ 0,43411
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3548*
€ 0,42221
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2948*
€ 0,35081
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.