Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 Linsensenkschrauben M 8 x 45, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 966 Linsensenkschrauben M 8 x 45, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 8 x 45, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 8 x 45, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 8 x 45, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 8 x 45, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-280360
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     280360
EAN/GTIN:
     4057221521087
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
DIN 966 8x45 A4, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l:
45
b:
34
f:
2
k:
4
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht per 100 in kg:
1,73
Gewinde:
M 8
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
14,5
s:
4
N:
2
d:
8
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
45 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
966
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,183* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,31*
€ 39,6389
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,29*
€ 37,2351
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,58*
€ 34,0102
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,07*
€ 32,2133
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,29*
€ 31,2851
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,72*
€ 25,8468
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,30*
€ 21,777
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.