Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 Linsensenkschrauben M 4 x 6, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 966 Linsensenkschrauben M 4 x 6, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 4 x 6, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 4 x 6, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 4 x 6, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 4 x 6, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-280317
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     280317
EAN/GTIN:
     4057221519664
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
DIN 966 4x6 A4, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l:
6
b:
22
f:
1
k:
2,2
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht per 100 in kg:
0,09
Gewinde:
M 4
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
7,5
s:
2
N:
1
d:
4
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
6 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
966
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01542* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,01*
€ 13,1019
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,88*
€ 12,9472
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,38*
€ 12,3522
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,60*
€ 11,424
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,71*
€ 9,1749
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.