Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 8 x 20, TORX, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 20, TORX, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 20, TORX, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 20, TORX, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 20, TORX, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 20, TORX, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-280048
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     280048
EAN/GTIN:
     4057221507821
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 8x20 A4, blank, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx) Senkschrauben mit Innensechsrund (~ TORX)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
8
l:
20
Antrieb:
Torx
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
40
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
20 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0823*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5851*
€ 3,07627
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1495*
€ 2,55791
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1726*
€ 0,20539
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1443*
€ 0,17172
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1358*
€ 0,1616
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1309*
€ 0,15577
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0823*
€ 0,09794
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.