Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 2 x 20, TORX, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 2 x 20, TORX, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 2 x 20, TORX, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 2 x 20, TORX, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 2 x 20, TORX, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 2 x 20, TORX, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-279987
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     279987
EAN/GTIN:
     4055248114329
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 2x20 A4, blank, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx) Senkschrauben mit Innensechsrund (~ TORX)
Weitere Informationen:
d:
2
l:
20
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 2
Antrieb:
Torx
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
6
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
20 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,014*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2215*
€ 2,64359
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8666*
€ 2,22125
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7977*
€ 2,13926
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0374*
€ 0,04451
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,014*
€ 0,01666
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.