Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 6 x 16, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 16, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 16, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 16, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 16, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 16, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 16, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 16, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-279930
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     279930
EAN/GTIN:
     4055248114312
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 6x16 A4, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Weitere Informationen:
s:
3
d:
6
l:
16
b:
28
k:
3
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,36
Antriebsgröße:
3
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
11
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
16 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0519*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4997*
€ 2,97464
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1002*
€ 2,49924
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1141*
€ 0,13578
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,093*
€ 0,11067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0878*
€ 0,10448
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0852*
€ 0,10139
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0689*
€ 0,08199
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0519*
€ 0,06176
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.