Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 2 x 5, TORX, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 2 x 5, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 2 x 5, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 2 x 5, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 2 x 5, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 2 x 5, TORX, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-279760
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     279760
EAN/GTIN:
     4055248114039
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 2x5 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx) Senkschrauben mit Innensechsrund (~ TORX)
Weitere Informationen:
d:
2
l:
5
b:
16
k:
1,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 2
Antrieb:
Torx
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
6
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
3,8
s:
TX6
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
5 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00671*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1405*
€ 2,5472
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81922*
€ 2,16487
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73595*
€ 2,06578
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,02298*
€ 0,02735
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01672*
€ 0,0199
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01413*
€ 0,01681
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,00937*
€ 0,01115
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00671*
€ 0,00798
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.