Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 5, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 5, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 5, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 5, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 5, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-279621
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223512373
EAN/GTIN:
     4057223512373
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 1,6x5 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Pozidriv (Z) Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z
Weitere Informationen:
d:
1,6
l:
5
k:
0,96
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
5 mm
Gewicht kg per 100:
0,008
LAENGE:
5
Durchmesser:
1,6 mm
Norm:
965
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
3
Gewicht in kg per 100 Stück:
0,008 KGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0151*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2241*
€ 2,64668
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8943*
€ 2,25422
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8061*
€ 2,14926
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0274*
€ 0,03261
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.