Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 4 x 90, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 90, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 90, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 90, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 90, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 90, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-279296
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     279296
EAN/GTIN:
     4057221511330
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 4x90 4.8, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Kreuzschlitz Größe:
2
Antriebsgröße:
2
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
7,5
d:
4
l:
90
k:
2,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.8
Länge:
90 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0847*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5956*
€ 3,08876
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1619*
€ 2,57266
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1764*
€ 0,20992
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1475*
€ 0,17553
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1381*
€ 0,16434
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1343*
€ 0,15982
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1098*
€ 0,13066
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0847*
€ 0,10079
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.