Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 5 x 50, Kreuzschlitz Pozidrive, 4.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 50, Kreuzschlitz Pozidrive, 4.8 verzinkt farblos
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 50, Kreuzschlitz Pozidrive, 4.8 verzinkt farblos
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 50, Kreuzschlitz Pozidrive, 4.8 verzinkt farblos
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 50, Kreuzschlitz Pozidrive, 4.8 verzinkt farblos
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 50, Kreuzschlitz Pozidrive, 4.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-279190
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223512205
EAN/GTIN:
     4057223512205
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 5x50 4.8, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Pozidriv (Z) Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dk:
9,2
d:
5
l:
50 mm
k:
2,5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Länge:
50 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
965
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
DIN
Gewicht kg per 100:
0,665
Oberfläche:
verzinkt
Antriebsgröße:
2
Werkstoff:
4.8
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.665 KGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0524*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4719*
€ 2,94156
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1341*
€ 0,15958
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1298*
€ 0,15446
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0889*
€ 0,10579
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.