Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 4 x 20, Kreuzschlitz Pozidrive, 4.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 20, Kreuzschlitz Pozidrive, 4.8 verzinkt farblos
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 20, Kreuzschlitz Pozidrive, 4.8 verzinkt farblos
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 20, Kreuzschlitz Pozidrive, 4.8 verzinkt farblos
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 20, Kreuzschlitz Pozidrive, 4.8 verzinkt farblos
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 20, Kreuzschlitz Pozidrive, 4.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-279175
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223512052
EAN/GTIN:
     4057223512052
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 4x20 4.8, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Pozidriv (Z) Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Vollgewinde:
Ja
dk:
7,5
d:
4
l:
20 mm
k:
2,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Länge:
20 mm
Durchmesser:
4 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
965
Gewicht kg per 100:
0,184
Normart:
DIN
Antriebsgröße:
2
Oberfläche:
verzinkt
Spitze:
ohne
Werkstoff:
4.8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.184 KGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0107*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1909*
€ 2,60717
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,865*
€ 2,21935
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7797*
€ 2,11784
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0311*
€ 0,03701
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0107*
€ 0,01273
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.