Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 4 x 25, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 4 x 25, A4 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 4 x 25, A4 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 4 x 25, A4 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 4 x 25, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-279042
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     279042
EAN/GTIN:
     4057221616400
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A 4 Linsensenkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 4 x 25 Preis-/Liefervorbehalt
Weitere Informationen:
b:
22
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,24
f:
1
Gewinde:
M 4
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
7,5
d:
4
l:
25 mm
k:
2,2
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antriebsgröße:
1
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
964
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0602*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1003*
€ 0,11936
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0928*
€ 0,11043
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0892*
€ 0,10615
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0836*
€ 0,09948
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0801*
€ 0,09532
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.