Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Holzschrauben, 16 x 200 Stahl verzinkt, Außensechskant, Grobgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 Holzschrauben, 16 x 200 Stahl verzinkt, Außensechskant, Grobgewinde
DIN 571 Holzschrauben, 16 x 200 Stahl verzinkt, Außensechskant, Grobgewinde
DIN 571 Holzschrauben, 16 x 200 Stahl verzinkt, Außensechskant, Grobgewinde
DIN 571 Holzschrauben, 16 x 200 Stahl verzinkt, Außensechskant, Grobgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-27857
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27857
EAN/GTIN:
     4055248077013
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 16x200 Stahl, galv. verzinkt farblos Sechskant-Holzschrauben
Weitere Informationen:
Nennlänge:
200 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Schaftdurchmesser:
16 mm
Kopfhöhe:
10 mm
Gewindelänge:
120 mm
Eckmaß:
26,17 mm
Verpackungseinheit:
25
Gewindedurchmesser:
16 mm
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Antriebsgröße:
24
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Gewinde:
M 16
Vollgewinde:
Nein
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoffart:
Stahl
DIN:
571
S:
24
D:
16
L:
200 mm
b:
≥120
k:
10
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
Holzgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
200 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
571
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7757*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1432*
€ 3,74041
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,0254*
€ 2,41023
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,8754*
€ 2,23173
pro Stück
ab 13 Stück
€ 1,5472*
€ 1,84117
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0857*
€ 1,29198
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0357*
€ 1,23248
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0057*
€ 1,19678
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9657*
€ 1,14918
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7757*
€ 0,92308
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.