Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 4 x 20, 4.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 4 x 20, 4.8 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 4 x 20, 4.8 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 4 x 20, 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-278513
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     278513
EAN/GTIN:
     4057221610767
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 4.8 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 20
Weitere Informationen:
b:
22
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
f:
1
Gewinde:
M 4
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
dk:
7,5
d:
4
l:
20 mm
k:
2,2
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antriebsgröße:
1
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
964
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0268*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,044*
€ 0,05236
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0268*
€ 0,03189
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.