Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 100, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 100, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 100, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 100, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 100, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-278443
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     278443
EAN/GTIN:
     4057221598959
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 100
Weitere Informationen:
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
5,39
Antriebsgröße:
2,5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
18
N:
2,5
d:
10
l:
100 mm
b:
40
k:
5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
100 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9121*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9121*
€ 3,4654
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,6821*
€ 3,1917
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5621*
€ 3,0489
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4421*
€ 2,9061
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3621*
€ 2,8109
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9121*
€ 2,2754
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.