Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 25, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 25, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 25, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 25, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 25, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-278327
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     278327
EAN/GTIN:
     4057221598164
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 25
Weitere Informationen:
d:
10
l:
25 mm
b:
40
k:
5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antrieb:
Schlitz
Gewicht per 100 in kg:
1,61
Antriebsgröße:
2,5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
18
N:
2,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
25 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4034*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6734*
€ 0,80135
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5534*
€ 0,65855
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5334*
€ 0,63475
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4934*
€ 0,58715
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4834*
€ 0,57525
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4034*
€ 0,48005
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.