Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 16, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 16, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 16, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 16, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 16, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-278308
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     278308
EAN/GTIN:
     4057221597754
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 16
Weitere Informationen:
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,36
Antriebsgröße:
1,6
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
11
N:
1,6
d:
6
l:
16 mm
b:
28
k:
3
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
16 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0501*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4722*
€ 2,94192
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,061*
€ 2,45259
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1106*
€ 0,13161
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0901*
€ 0,10722
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0861*
€ 0,10246
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0825*
€ 0,09818
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0665*
€ 0,07914
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.